AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84917 CONTROCAS.PVC D.60X80 FO.13,8+TAPPO - 84917

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84917 CONTROCAS.PVC D.60X80 FO.13,8+TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806114147

Codice prodotto

ILD84917

Cod. produttore

84917

Produttore

LIA

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello CONTROCAS.PVC D.60X80 FO.13 8 TAPPO, accessori, casseforme e ricambi per apparecchi di illuminazione