LINEA LIGHT (ILED) - ILD84431N12 MINI-ALUX 14 54WAC L1227 EMERG.PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913533343
Codice prodotto
ILD84431N12
Cod. produttore
84431N12
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 16 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di5635 lm, con un'efficienza nominale di 161.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 40 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.