AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84207M00 WOOFER BIG 5 28,8WAC 1L+AL BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84207M00 WOOFER BIG 5 28,8WAC 1L+AL BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913493005

Codice prodotto

ILD84207M00

Cod. produttore

84207M00

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 2700 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 1885lm, con un'efficienza nominale di 104.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.32 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 18 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 89 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.