AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84115D60 LORO-R 42 8+8W S/ALIM.CRI92+HC BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84115D60 LORO-R 42 8+8W S/ALIM.CRI92+HC BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913488537

Codice prodotto

ILD84115D60

Cod. produttore

84115D60

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 9 LED powerleds, con una CCT From 2700 to 5700 K ed un CRI 90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.26 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 8 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.17 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 68 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.