AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83876M00 BLUM 1 1L 1,8WAC OGIVA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83876M00 BLUM 1 1L 1,8WAC OGIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913482825

Codice prodotto

ILD83876M00

Cod. produttore

83876M00

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180?, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente e di 992 lm, con un'efficienza nominale di 141.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvereIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1,73 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.