LINEA LIGHT (ILED) - ILD83736N00 MODUS 5 MASTER DALI L1200 24WAC NG - 83736N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913480548
Codice prodotto
ILD83736N00
Cod. produttore
83736N00
Produttore
LIA
Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 204 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 8996 lm, con un'efficienza nominale di 145.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 5.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 67 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


