LINEA LIGHT (ILED) - ILD83720W60 MODUS-M CELL 1 4L 12W DALI BG - 83720W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913503476
Codice prodotto
ILD83720W60
Cod. produttore
83720W60
Produttore
LIA
Sistemi e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 3500 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 1281 lm, con un'efficienza nominale di 106.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.266 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 12 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


