LINEA LIGHT (ILED) - ILD83585N70 QUARA65-Q 1 1LED 2W+DRIVER IP65 CT - 83585N70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913425129
Codice prodotto
ILD83585N70
Cod. produttore
83585N70
Produttore
LIA
a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2.7 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


