LINEA LIGHT (ILED) - ILD8351 POE SOSP.LED 7W NERO RAGG - 8351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 785 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 175 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534959873
Codice prodotto
ILD8351
Cod. produttore
8351
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
785 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
175 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
2200...2200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
174 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Indice di resa cromatica:
80-89



