LINEA LIGHT (ILED) - ILD8346 POE PIANT.LED 25W NERO RAGG - 8346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2760 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1840 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534959842
Codice prodotto
ILD8346
Cod. produttore
8346
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2760 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1840 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
175 mm



