LINEA LIGHT (ILED) - ILD82922W10 INK FAR.6W 10 NERO 3000K - 82922W10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del riflettore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033913353545
Codice prodotto
ILD82922W10
Cod. produttore
82922W10
Produttore
LIA
Colore del riflettore:
Nero
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 709 lm, con un'efficienza nominale di 118.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero 9005 5g, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.23 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a cavo.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


