AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81946N25 PROLAMP 2.0 27 8L 58W R9005 N

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81946N25 PROLAMP 2.0 27 8L 58W R9005 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913140381

Codice prodotto

ILD81946N25

Cod. produttore

81946N25

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Elliptic, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6929 lm, con un'efficienza nominale di 117.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 64 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.