LINEA LIGHT (ILED) - ILD81638N30 POUND-3 16 1L 38WAC CRI92 BALANC.NG - 81638N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913121939
Codice prodotto
ILD81638N30
Cod. produttore
81638N30
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 4426 lm, con un'efficienza nominale di 130.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20;il peso complessivo è di 0.920 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 39 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


