AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD81326W07 STEP 1 1LED 1W S/AL.BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD81326W07 STEP 1 1LED 1W S/AL.BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913103096

Codice prodotto

ILD81326W07

Cod. produttore

81326W07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.

; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.027 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro quadrato con misura 42 x 42 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.