LINEA LIGHT (ILED) - ILD81075 COPERTURA GIUNTO A L INC. BIANCO - 81075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913027101
Codice prodotto
ILD81075
Cod. produttore
81075
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Altezza:
34 mm
Copertura per giunto L ad incasso bianco



