AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80585W30 Uplights | 1 x powerLED 5 W DC 24 V

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80585W30 Uplights | 1 x powerLED 5 W DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913065646

Codice prodotto

ILD80585W30

Cod. produttore

80585W30

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 490 lm, con un'efficienza nominale di 98.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.