AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD80540N11 FLAMP 2.0 EASY 51 3L 180W ON/OFF GZ - 80540N11

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD80540N11 FLAMP 2.0 EASY 51 3L 180W ON/OFF GZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913057764

Codice prodotto

ILD80540N11

Cod. produttore

80540N11

Produttore

LIA

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 3 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 28200 lm, con un'efficienza nominale di 165.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio zirconio, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 6.75 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 180 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.