AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77389W07 Lampada a parete - Step Lights | 22 topLED 3.5 W DC 24 V - 77389W07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77389W07 Lampada a parete - Step Lights | 22 topLED 3.5 W DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913907878

Codice prodotto

ILD77389W07

Cod. produttore

77389W07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 474 lm, con un'efficienza nominale di 135.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.269 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 3.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.