LINEA LIGHT (ILED) - ILD77100M00 Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 10 W AC - 77100M00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm
Portalampada - Nessuno
Max prestazioni del sistema - 10 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8055306071553
Codice prodotto
ILD77100M00
Cod. produttore
77100M00
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Portalampada:
Nessuno
Max prestazioni del sistema:
10 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
250 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Marrone
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della copertura:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per lampade di potenza:
9...9 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Rendimento luminoso delle lampade:
146.2 lm/W
Diametro:
148 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no


