LINEA LIGHT (ILED) - ILD77099W00 ROLLING SKY D300 NERO RAGG. - 77099W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306071546
Codice prodotto
ILD77099W00
Cod. produttore
77099W00
Produttore
LIA
Lampada da terra e paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1385 lm, con un'efficienza nominale di 153.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.580 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.


