AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77040W07 ENVELOPE-RW 1 1,6W+AL.IP66 BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77040W07 ENVELOPE-RW 1 1,6W+AL.IP66 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913842230

Codice prodotto

ILD77040W07

Cod. produttore

77040W07

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4860 lm, con un'efficienza nominale di 135.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 5.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 39 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.