AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD77028M15 EYELET-R 3 1LED 2W BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD77028M15 EYELET-R 3 1LED 2W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913841110

Codice prodotto

ILD77028M15

Cod. produttore

77028M15

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.08 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.