AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76896W18 BUZZER 6 10WAC D.120 H.710 CL1 DB

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76896W18 BUZZER 6 10WAC D.120 H.710 CL1 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913841097

Codice prodotto

ILD76896W18

Cod. produttore

76896W18

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180?, e composta da 54 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1458 lm, con un'efficienza nominale di 104.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 5.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15.5 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.