AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76896W00 Paletti e teste palo | 1 arrayLED 10 W AC 200-264 V AC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76896W00 Paletti e teste palo | 1 arrayLED 10 W AC 200-264 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913841080

Codice prodotto

ILD76896W00

Cod. produttore

76896W00

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da 0 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1150 lm, con un'efficienza nominale di 115.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.