LINEA LIGHT (ILED) - ILD76221N30 SUELO-RJ 1 1L 4,5W S/CONV S/HC INOX - 76221N30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306000171
Codice prodotto
ILD76221N30
Cod. produttore
76221N30
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 266 lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m. Il grado di protezione e IP68; il peso complessivo e di 0.15 kg. Ildriver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


