AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65412 TOUR BOX 150W+150W+150W ON/OFF WHIT - 65412

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65412 TOUR BOX 150W+150W+150W ON/OFF WHIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade di potenza - 150...150 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 300 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913040148

Codice prodotto

ILD65412

Cod. produttore

65412

Produttore

LIA

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade di potenza:

150...150 W

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

300 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

47 mm

Tour rosone 150W+150W+150. Colore bianco