LINEA LIGHT (ILED) - ILD65117N00 TOUR SOSP.DIR.45W 24V D910 BN NIKEL - 65117N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6139 lm
Colore del corpo - Nichel
Diametro - 910 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534995444
Codice prodotto
ILD65117N00
Cod. produttore
65117N00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6139 lm
Colore del corpo:
Nichel
Diametro:
910 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
5000...5000 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
38 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
45...45 W
Indice di resa cromatica:
80-89



