AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61290 GYPSUM CONTROCASSA 60940

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD61290 GYPSUM CONTROCASSA 60940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 462 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913239184

Codice prodotto

ILD61290

Cod. produttore

61290

Produttore

LIA

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

462 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

390 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Controcassa - cassaforma per laterizio. Tipo installazione: muratura L=390mm, H=462mm, D=84mm