LINEA LIGHT (ILED) - ILD52700 CONTROCASSA X ART.52601-..52901-.. - 52700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED - no
Diametro max. della lampada - 122 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913152759
Codice prodotto
ILD52700
Cod. produttore
52700
Produttore
LIA
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade a LED:
no
Diametro max. della lampada:
122 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
180 mm


