AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD12102 OH! D380 L.TERRA E27 46W PL.NAT - 12102

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD12102 OH! D380 L.TERRA E27 46W PL.NAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913443994

Codice prodotto

ILD12102

Cod. produttore

12102

Produttore

LIA

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 46 W, fluorescente compatta 20 W; attacco 1xE27.; il diffusore e prodotto in polietilene; la montatura e prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.675 kg.. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.