AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9525 - RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9525 - RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90.6 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

  • Corrente di esercizio - 29 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073845461

Codice prodotto

LIN9525

Cod. produttore

9525

Produttore

LIN

Area di copertura:

90.6 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

29 mA

Tensione di esercizio:

3.6...3.6 V

Con protezione antimascheramento:

no

RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO 869 MHz