AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9522 CENTRALE GOLD 869 48 ZONE WL2 ZONE FILAR - 9522

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9522 CENTRALE GOLD 869 48 ZONE WL2 ZONE FILAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071785349

Codice prodotto

LIN9522

Cod. produttore

9522

Produttore

LIN

Centrale di allarme con tastiera a bordo in grado di gestire fino a 48 periferiche radio (rivelatori di presenza perinterno ed esterno, contatti magnetici, contatti a filo per tapparelle, sirena autoalimentata e radiocomandi della Serie GOLD 869) e 2 filari espandibili a 7. Il protocollo di trasmissione è bidirezionale, digitale e doppia frequenza operante sulle frequenze 868,00-868,60 MHz e 869,40-869,65 MHz. La bidirezionalità del protocollo, di ultima generazione, permette alle periferiche di conoscere lo stato dell’impianto - Inserito/Disinserito - ponendo le stesse in condizione di Stand By ad impianto non inserito conun notevole risparmio di batterie; inoltre ad impianto inserito le periferiche operano senza inibizione garantendo uno stato di sicurezza equivalente ad un sistema filare. Nell’ottica di risparmio energetico, un sofisticato software è in grado di stabilire la distanza tra centrale ed ognuna delle periferiche modulando la potenza di uscita in funzione di essa. Numerosi accorgimenti quali il FH (Frequency Hopping), il TDMA (Time Division Multiple Access) ed l’AES (Advanced Encryption Standard)ne garantiscono la sicurezza e l’affidabilità contro attacchi esterni. Il continuo dialogo tra centrale e periferiche rende il sistema immune. Il sistema è in grado di rilevare tentativi di attacco tipo jammer. Il protocollo di comunicazione radio permette di raggiungere una distanza di trasmissione fino a 1,5 km in aria libera.