AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN9518 - SIRENA GOLD 869 MHZ WIN ANTISCHIUMA AN - 9518

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN9518 - SIRENA GOLD 869 MHZ WIN ANTISCHIUMA AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021084798

Codice prodotto

LIN9518

Cod. produttore

9518

Produttore

LIN

Sirena radio bidirezionale GOLD 869 compatibile con la centrale art. 9501-GOLD-TOSCA o con il modulo TX-RX art. 9521-GOLD-TXRX.La forma anticonvenzionale e brevettata della sirena è il risultato di uno studio rivolto al comfort dell'installatore. Sul 'case', realizzato completamente in policarbonato indistruttibile resistente agli urti ed ai raggi UV, sono state eliminate le antiestetiche viti per il fissaggio del pannello frontale e sostituite con viti laterali che fungono da cerniera; tale soluzione permette l'apertura del coperchio da destra e da sinistra evitando il fastidio di doverlo appoggiare da qualche parte dovendo eventualmente scendere dalla scala. Il secondo pannello, anche questo in policarbonato, è solidale con il fondo e si apre a tavolino fungendo da utile supporto per gli attrezzi di lavoro. La livella incorporata nella base permette un'installazione perfettamente orizzontale. Viti inox ed inserti metallici affogati nella plastica garantiscono una perfetta accessibilità anche dopo anni in cui la sirena è soggetta ad intemperie; la scheda elettronica è trattata epossidicamente per proteggerla dall'umidità.La versione più evoluta è provvista di sensore per segnalare tentativi di incendio, sistema ottico anti-schiuma e sistemi di alimentazione 'WIN3' (tre fonti di alimentazione).La funzione WIN3 consente di alimentare la sirena tramite tre differenti modalità. Quando c'è un'alimentazione esterna (11 ' 15 V) il sistema WIN3 permette alla sirena di avere le stesse prestazioni di una sirena filare (LED stato impianto sempre accesso ad impianto inserito, funzione di esistenza in vita, funzione memoria allarme, durata suono continuo e 'discontinuo' di 5 minuti invece di 3 minuti in modalità radio, durata inibizione dopo allarme di 1 minuto invece di 3 minuti in modalità radio). Quando l'alimentazione esterna viene a mancare il sistema WIN3 imposta automaticamente la sirena come radio, modificando le funzioni elencate precedentemente in ottica di ottimizzazione dei consumi.