AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN476 LI 18-12 ACCUMULATORE 12 V 18 AH - 476

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN476 LI 18-12 ACCUMULATORE 12 V 18 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001024252958

Codice prodotto

LIN476

Cod. produttore

476

Produttore

LIN

Batteria al piombo 12 V - 18 Ah. Dim 181 x 167 x 76 mm