LINCE ITALIA SPA - LIN4003 EUROPLUS10 CENTR.10 ZONE CON T RANSPONDE - 4003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 10
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 1
Tensione di esercizio - 230 V
Con collegamento radio - no
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
CENTRALE NON ESPANDIBILE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022401914
Codice prodotto
LIN4003
Cod. produttore
4003
Produttore
LIN
Numero di zone:
10
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
1
Tensione di esercizio:
230 V
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Altezza:
228 mm
Larghezza:
320 mm
Profondità:
91.5 mm


