AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN383 LE 666 LAMPEGGIATORE 220VAC/60 W - 383

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN383 LE 666 LAMPEGGIATORE 220VAC/60 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC a 60 Hz - 230...230 V

  • Potenza - 40 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022034419

Codice prodotto

LIN383

Cod. produttore

383

Produttore

LIN

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC a 60 Hz:

230...230 V

Potenza:

40 W

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Lampeggiatore elettronico con lampada ad incandescenza.• Alimentazione: 230 Vca• Lampada: incandescenza 40W; Lampeggi al minuto: circa 60• Base: ABS; Calotta: policarbonato anti UV• Colori disponibili: giallo.