LINCE ITALIA SPA - LIN1799 COMB. PSTN 4 LINEE PROGRAMM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Connessione analogica (PSTN) - sì
Con custodia - sì
Numero max. di ingressi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449075030049
Codice prodotto
LIN1799
Cod. produttore
1799
Produttore
LIN
Connessione analogica (PSTN):
sì
Con custodia:
sì
Numero max. di ingressi:
2
Combinatore telefonico operante su linea PSTN. Completo di tastiera alfanumerica per la programmazione e display LCD 16 x 2. Dispone di 2 canali programmabili come ingressi e due canali di uscita per carichi remoti. Gestione di 8 utenti con privilegi personalizzabili. Registrazione diretta e riascolto dei messaggi vocali memorizzati su ISD non volatile. Batteria ricaricabile inclusa.- Ingressi: 2 programmabili- Uscite open collector: 2 programmabili- Display LCD e tastiera siliconica: retrilluminati- Registrazione dei messaggi: tramite microfono incorporato- Riascolto messaggi: tramite altoparlante incorporato- Blocco allarmi in corso: da locale tramite tastiera e/o da remoto tramite morsetto dedicato- Blocco allarme: morsetto dedicato- Memoria: non volatile per la conservazione delle impostazioni in caso di disalimentazione- Batteria: Ni-Cd 7,2 V 400 mAh in dotazione- Alimentazione: 10 ÷ 15 Vcc.- Assorbimento: 110 mA in stand-by- Grado di protezione involucro: IP30- Dimensioni: 167 x 107 x 33 mm- Peso: 0,5 kg