AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1699 LMQ 35 ALIM.SWITCH 13,8V 3A - 1699

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1699 LMQ 35 ALIM.SWITCH 13,8V 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tensione di uscita - 13.8...13.8 V

  • Corrente di uscita - 3000 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070288827

Codice prodotto

LIN1699

Cod. produttore

1699

Produttore

LIN

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tensione di uscita:

13.8...13.8 V

Corrente di uscita:

3000 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Alimentatore carica batteria tipo switching 13,8 Vcc - 3 A. La tecnologia adottata su questo alimentatore permette di ottenere un alto rendimento con calore dissipato molto basso e dimensioni minime in rapporto alla corrente erogata.- Tensione di ingresso: 230 V +/-10 %, 50/60 Hz- Tensione di uscita: 13,8 Vcc- Corrente max erogabile: 3 A (continua) ripple < 5 mV- Stabilità: migliore del 1% a pieno carico- Temperatura di funzionamento: +5°C ÷ +40°C- Contenitore: metallico- Dimensioni: 130 x 99x 38 mm