LINCE ITALIA SPA - LIN1652 LE 450/ALL CONTAT.N.C.BASC.IN ALLUMINIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8001024009590
Codice prodotto
LIN1652
Cod. produttore
1652
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Bianco
Contatto magnetico per installazione su porte basculanti e in ferro in genere certificato EN50131-2-6. La struttura in alluminio estremamente resistente è ideale per l'installazione a pavimento. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13 mm. Il cavo di collegamento è a 4 conduttori. Confezione: 1 pezzo.- Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero- Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 8 mm (ferromagnetici)- Classe ambientale: IV- Dimensioni: 85 x 38 x 13 mm reed 50 x 26 x 25 mm magnete- Connessione: Cavo 4 poli 1 m + guaina- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA