LINCE ITALIA SPA - LIN1649 CTC 004MR CONTAT.N.C.EST.MARRO NE MORSET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Marrone
Confezione
10 PZ
EAN
8013768271720
Codice prodotto
LIN1649
Cod. produttore
1649
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Marrone
Contatto magnetico per installazione a vista su serramenti non ferrosi con terminali a vite protetti da un coperchio. La predisposizione per il passaggio cavi è disponibile sia sui lati che sul fondo rendendo questo contatto versatile per qualsiasi installazione. Confezione: 10 pezzi.- Materiale / Colore: Plastico / Marrone- Distanza di funzionamento: 15 mm- Dimensioni: 60 x 17 x 13 mm reed; 60 x 13 x 13 mm magnete- Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +40°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco; - Corrente max commutabile: 500 mA