LINCE ITALIA SPA - LIN1646 CTI 103 CONTATTO N.C. CILINDRI CO MINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8001024003246
Codice prodotto
LIN1646
Cod. produttore
1646
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Altri
Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione : 5 pezzi.- Distanza di funzionamento: 20 mm (non ferromagnetici) 10 mm (ferromagnetici)- Dimensioni: Ø 20 x 18 mm; reed/magnete- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA