AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1604 PULSANTE ANTINCENDIO IP65 DA ESTERNO - 1604

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1604 PULSANTE ANTINCENDIO IP65 DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione -

  • Colore - Rosso

  • Con etichetta di protezione (in carta) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071152707

Codice prodotto

LIN1604

Cod. produttore

1604

Produttore

LIN

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

Colore:

Rosso

Con etichetta di protezione (in carta):

PULSANTE ANTINCENDIO IP65 DA ESTERNO