AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE999315351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste - 999315351

copiacopia
Liebherr - LIE999315351 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile del scomparto alimenti freschi - 387 l

  • Altezza - 201 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382186619

Codice prodotto

LIE999315351

Cod. produttore

999315351

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

387 l

Altezza:

201 mm

Larghezza:

60 mm

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

472 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

68.7 mm

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Comfort Kuhlgerat zur Verkaufsforderung mit Umluftkuhlung, Bruttonhalt gesamt 412||l, Nutzinhalt gesamt 385||l, Energieeffizienzklasse , Energieverbrauch pro Jahr 469||kWh/a, Klimaklasse 5, Kaltemittel R 600a, Gerateabmessungen H/B/T 201 / 60 / 68,7||cm,Bruttogewicht 73||kg