AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE999313751 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste - 999313751

copiacopia
Liebherr - LIE999313751 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 6Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

  • Capacità lorda totale - 449 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382183359

Codice prodotto

LIE999313751

Cod. produttore

999313751

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

449 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

441 l

Altezza:

2027 mm

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

614 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

696 mm

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Frigorifero senza congelatore, marca , modello LIE999313751 - FlaschenkA1 4hlschrank dynamisch 6Roste