AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE999212851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank dek. **** 182L - 999212851

copiacopia
Liebherr - LIE999212851 FH+ EinbaukA1/4hlschrank dek. **** 182L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803043638

Codice prodotto

LIE999212851

Cod. produttore

999212851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Capacità lorda totale:

182 l

Capacità utile del congelatore:

16 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

166 l

Protezione del dispositivo:

1.2 A

Altezza:

1234 mm

Larghezza:

591 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza:

408 W

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Profondità:

540 mm

Altezza di nicchia:

1220...1226 mm

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: