AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998663951 Gastro-Kuhlschrank dynamisch 5Roste 327L - 998663951

copiacopia
Liebherr - LIE998663951 Gastro-Kuhlschrank dynamisch 5Roste 327L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382196519

Codice prodotto

LIE998663951

Cod. produttore

998663951

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

436 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

327 l

Protezione del dispositivo:

2 A

Altezza:

1900 mm

Larghezza:

597 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

742 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Profondità:

680 mm

Emissione di rumore:

55 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: