AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998435351 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R - 998435351

copiacopia
Liebherr - LIE998435351 FlaschenkA1/4hlschrank unt. dynamisch 4R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382167991

Codice prodotto

LIE998435351

Cod. produttore

998435351

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

171 l

Protezione del dispositivo:

1 A

Altezza:

850 mm

Larghezza:

600 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

406 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Profondità:

600 mm

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

Cerniera sostituibile: