AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998409451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4

copiacopia
Liebherr - LIE998409451 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382232293

Codice prodotto

LIE998409451

Cod. produttore

998409451

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Nero

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

400 l

Altezza:

1884 mm

Larghezza:

597 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

597 mm

Emissione di rumore:

50 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Distributore di bevande:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no