AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998409051 VG!FH+ UnterbaukA1/4hlschrank dek. ****

copiacopia
Liebherr - LIE998409051 VG!FH+ UnterbaukA1/4hlschrank dek. ****

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803054658

Codice prodotto

LIE998409051

Cod. produttore

998409051

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Possibile e incluso nel corredo accessori

Capacità lorda totale:

141 l

Capacità utile del congelatore:

16 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

116 l

Altezza:

820 mm

Larghezza:

597 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

177 kWh

Capacità di congelamento:

2 kg/24h

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Profondità:

570 mm

Altezza di nicchia:

820...820 mm

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Altri

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Categori di clima:

N

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

570 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Frigorifero senza congelatore, marca , modello LIE998409051 - VG FH UnterbaukA1 4hlschrank dek.