AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE997212851 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 386L C

copiacopia
Liebherr - LIE997212851 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 386L C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005318641

Codice prodotto

LIE997212851

Cod. produttore

997212851

Produttore

LIE

Peak Standkuhlschrank mit BioFresh Professional, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr 108||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 386||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kuhlteil Lichtpanel beidseitig, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 185,5 / 59,7 / 67,5||cm